PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800436
Farbe - gelb
Länge - 0.17 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356584005
Sonepar Artikelnummer
121317273
Hersteller Artikelnummer
0800436
Hersteller Typ
EMT (103X17)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0800436
Farbe:
gelb
Länge:
0.17 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
103.5 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


