PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804287
Farbe - weiß
Länge - 10 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626291642
Sonepar Artikelnummer
121318040
Hersteller Artikelnummer
0804287
Hersteller Typ
ESL 60X10
Hersteller Artikel Nr.:
0804287
Farbe:
weiß
Länge:
10 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
0.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39206219
Gewicht:
0.010 kg


