PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0808105
Farbe - weiß
Länge - 6.4 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918171506
Sonepar Artikelnummer
121318141
Hersteller Artikelnummer
0808105
Hersteller Typ
ESL 26X6
Hersteller Artikel Nr.:
0808105
Farbe:
weiß
Länge:
6.4 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.7 mm
Höhe:
0.15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39206219
Gewicht:
0.013 kg


