PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0808231
Farbe - weiß
Länge - 4 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918171520
Sonepar Artikelnummer
121318142
Hersteller Artikelnummer
0808231
Hersteller Typ
ESL 24X4
Hersteller Artikel Nr.:
0808231
Farbe:
weiß
Länge:
4 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
24 mm
Höhe:
0.15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39206219
Gewicht:
0.014 kg


