Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0812175

  • Selbstklebend - Nein

  • Farbe - weiß

  • Transparent - Nein

  • Fluoreszierend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918945664

Sonepar Artikelnummer

121318173

Hersteller Artikelnummer

0812175

Hersteller Typ

PABT 15X4 WH/200

Hersteller Artikel Nr.:

0812175

Selbstklebend:

Nein

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Breite:

15 mm

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.596 kg

Einsteckstreifen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 .. 50 mm, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 7500, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 15 mm