PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824388
Farbe - weiß
Länge - 7 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352635
Sonepar Artikelnummer
121318529
Hersteller Artikelnummer
0824388
Hersteller Typ
ES/KLM 2-GB CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824388
Farbe:
weiß
Länge:
7 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
44 mm
Höhe:
0.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


