PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824395
Farbe - weiß
Länge - 8.3 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352666
Sonepar Artikelnummer
121318531
Hersteller Artikelnummer
0824395
Hersteller Typ
ES/LP-BW-GB CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824395
Farbe:
weiß
Länge:
8.3 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
29.5 mm
Höhe:
0.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


