Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0824400

  • Farbe - weiß

  • Transparent - Nein

  • Fluoreszierend - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356352710

Sonepar Artikelnummer

121318533

Hersteller Artikelnummer

0824400

Hersteller Typ

ESL 26X6 CUS

Hersteller Artikel Nr.:

0824400

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

26 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.009 kg

Einsteckstreifen, Bogen, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, perforiert, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 266, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 26 mm