Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0824403

  • Farbe - weiß

  • Transparent - Nein

  • Fluoreszierend - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356352741

Sonepar Artikelnummer

121318535

Hersteller Artikelnummer

0824403

Hersteller Typ

ESL 40X17 CUS

Hersteller Artikel Nr.:

0824403

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

40 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.027 kg

Einsteckstreifen, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Textfeldhöhe: 17 mm, Textfeldbreite: 40 mm