PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824408
Länge - 14 mm
Fluoreszierend - Nein
Magnetisch - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352796
Sonepar Artikelnummer
121318537
Hersteller Artikelnummer
0824408
Hersteller Typ
ES-SSMK-GB 60X18 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824408
Länge:
14 mm
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
56 mm
Höhe:
0.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


