PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824409
Länge - 26 mm
Fluoreszierend - Nein
Magnetisch - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352802
Sonepar Artikelnummer
121318538
Hersteller Artikelnummer
0824409
Hersteller Typ
ES-SSMK-GB 96X30 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824409
Länge:
26 mm
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
92 mm
Höhe:
0.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


