PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5022685
Rastermaß - 35 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095284
Sonepar Artikelnummer
121364969
Hersteller Artikelnummer
5022685
Hersteller Typ
AP-ES
Hersteller Artikel Nr.:
5022685
Rastermaß:
35 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48070080
Gewicht:
0.008 kg
Einsteckstreifen, Streifen, weiß, unbeschriftet, Montageart: einschieben, für Klemmenbreite: 35 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 35 mm, Textfeldbreite: 500 mm


