PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen 25-Teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003446
Farbe - weiß
Länge - 8.3 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918011857
Sonepar Artikelnummer
120061151
Hersteller Artikelnummer
1003446
Hersteller Typ
ES/LP-BW
Hersteller Artikel Nr.:
1003446
Farbe:
weiß
Länge:
8.3 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
29.5 mm
Höhe:
0.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48025700
Gewicht:
0.002 kg


