Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einweg-Schreibstift, nicht nachfüllbar

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einweg-Schreibstift, nicht nachfüllbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0815211

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Wasserfest - Ja

  • Herkunftsland - JP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356073585

Sonepar Artikelnummer

120464713

Hersteller Artikelnummer

0815211

Hersteller Typ

P-PEN

Hersteller Artikel Nr.:

0815211

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Wasserfest:

Ja

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

96082000

Gewicht:

0.010 kg

Einwegschreibstift, nicht nachfüllbar, Farbe: schwarz