PHOENIX CONTACT - Einzelrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2834847
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 31.2 .. 119 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356118934
Sonepar Artikelnummer
121358029
Hersteller Artikelnummer
2834847
Hersteller Typ
REL-MR- 48DC/21-21AU
Hersteller Artikel Nr.:
2834847
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
31.2 .. 119 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Nennstrom:
0.0087 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
12.7 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
15.7 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.015 kg


