PHOENIX CONTACT - Einzelrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903702
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356759144
Sonepar Artikelnummer
121358789
Hersteller Artikelnummer
2903702
Hersteller Typ
REL-PR3- 24DC/3X21
Hersteller Artikel Nr.:
2903702
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4 .. 26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Nennstrom:
0.056 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
38.6 mm
Höhe:
36.1 mm
Tiefe:
45.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.086 kg


