Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einzelrelais

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2903707

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20.4 .. 26.4 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356759199

Sonepar Artikelnummer

121358794

Hersteller Artikelnummer

2903707

Hersteller Typ

REL-PR3- 24AC/3X1

Hersteller Artikel Nr.:

2903707

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20.4 .. 26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

0.116 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20.4 .. 26.4 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

38.6 mm

Höhe:

36.1 mm

Tiefe:

45.5 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.083 kg

Steckbare Hochleistungsrelais mit Leistungskontakten, 3 Schließer, Spulenspannung: 24 V AC