PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050209
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 164 mm
Höhe - 176 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626662787
Sonepar Artikelnummer
121322415
Hersteller Artikelnummer
1050209
Hersteller Typ
ECS-B-122X169-S-UV-V GY
Hersteller Artikel Nr.:
1050209
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
164 mm
Höhe:
176 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.261 kg


