PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050212
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 170 mm
Höhe - 176 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626665092
Sonepar Artikelnummer
121322417
Hersteller Artikelnummer
1050212
Hersteller Typ
ECS-B-122X169-L-UV-NV GY
Hersteller Artikel Nr.:
1050212
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
170 mm
Höhe:
176 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.354 kg


