PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1054710
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 164 mm
Höhe - 116 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626689197
Sonepar Artikelnummer
121322598
Hersteller Artikelnummer
1054710
Hersteller Typ
ECS-B-122X109-S-UV1-V
Hersteller Artikel Nr.:
1054710
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
164 mm
Höhe:
116 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.200 kg


