PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1196941
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 98 mm
Höhe - 97 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151255633
Sonepar Artikelnummer
121325890
Hersteller Artikelnummer
1196941
Hersteller Typ
ECS-B-64X80-S-UV-V GY
Hersteller Artikel Nr.:
1196941
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
98 mm
Höhe:
97 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.072 kg


