PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1311019
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84879090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151589011
Sonepar Artikelnummer
121328025
Hersteller Artikelnummer
1311019
Hersteller Typ
ECS-KIT-122X169-S-UV-7042
Hersteller Artikel Nr.:
1311019
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.373 kg
Leergehäuse zur Wand- oder Mastmontage, grau 7042, Bechergehäuse mit Frontplatte, für Anwendungen im Außenbereich, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69, Breite: 164 mm, Höhe: 180 mm, Tiefe: 64 mm, Leiterplattenfläche: 13160 mm²


