PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1343037
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84879090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151653095
Sonepar Artikelnummer
121328808
Hersteller Artikelnummer
1343037
Hersteller Typ
HCS-KIT-C MINI 1W 9V C C 7035
Hersteller Artikel Nr.:
1343037
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.095 kg
Elektronikgehäuse, gerade, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Schutzart: IP40, Abmessungen: 70,5 x 110 x 26 mm


