PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1523800
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151991890
Sonepar Artikelnummer
121337722
Hersteller Artikelnummer
1523800
Hersteller Typ
MCS-78X64X42-IP40-7035
Hersteller Artikel Nr.:
1523800
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.121 kg
Elektronikgehäuse, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Schutzart: IP40, Abmessungen: 78 x 64 x 42 mm, beinhaltet Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Schrauben für Gehäuse- und Platinenbefestigung


