PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1524044
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151989897
Sonepar Artikelnummer
121337724
Hersteller Artikelnummer
1524044
Hersteller Typ
MCS-112X90X52-IP6X-7035
Hersteller Artikel Nr.:
1524044
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.219 kg
Elektronikgehäuse, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Schutzart: IP65/67, Abmessungen: 112 x 90 x 52 mm, beinhaltet Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Schrauben für Gehäuse- und Platinenbefestigung


