PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1524052
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151990947
Sonepar Artikelnummer
121337726
Hersteller Artikelnummer
1524052
Hersteller Typ
MCS-156X127X65-IP40-7035
Hersteller Artikel Nr.:
1524052
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.359 kg
Elektronikgehäuse, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Schutzart: IP40, Abmessungen: 156 x 127 x 65 mm, beinhaltet Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Schrauben für Gehäuse- und Platinenbefestigung


