PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1578390
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84879090
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923070004
Sonepar Artikelnummer
121338994
Hersteller Artikelnummer
1578390
Hersteller Typ
HCS-C MINI 2W 9V 1 C 9005
Hersteller Artikel Nr.:
1578390
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.098 kg
Elektronikgehäuse, gerade, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Schutzart: IP40, Abmessungen: 70,5 x 110 x 26 mm


