PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200354
Breite - 17.6 mm
Höhe - 99 mm
Tiefe - 113.65 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356566155
Sonepar Artikelnummer
121355320
Hersteller Artikelnummer
2200354
Hersteller Typ
ME MAX 17,5 G 3-3 GN
Hersteller Artikel Nr.:
2200354
Breite:
17.6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
113.65 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.056 kg


