PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200888
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - Aluminium
Breite - 150 mm
Höhe - 74 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716178
Sonepar Artikelnummer
121355390
Hersteller Artikelnummer
2200888
Hersteller Typ
HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150
Hersteller Artikel Nr.:
2200888
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
150 mm
Höhe:
74 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7024
Tiefe:
32.8 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.227 kg


