PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200903
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - Aluminium
Breite - 150 mm
Höhe - 187 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356715812
Sonepar Artikelnummer
121355405
Hersteller Artikelnummer
2200903
Hersteller Typ
HC-ALU 6-161 PROFILE 150
Hersteller Artikel Nr.:
2200903
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
150 mm
Höhe:
187 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7024
Tiefe:
54.6 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.682 kg


