PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200905
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - Aluminium
Breite - 1000 mm
Höhe - 187 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356715829
Sonepar Artikelnummer
121355407
Hersteller Artikelnummer
2200905
Hersteller Typ
HC-ALU 6-161 PROFILE 1000
Hersteller Artikel Nr.:
2200905
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
1000 mm
Höhe:
187 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7024
Tiefe:
54.6 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
4.050 kg


