PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201317
Breite - 17.6 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 69.55 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356766654
Sonepar Artikelnummer
121355516
Hersteller Artikelnummer
2201317
Hersteller Typ
ME MAX 17,5 SF G 2-2 KMGY VPE1
Hersteller Artikel Nr.:
2201317
Breite:
17.6 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
69.55 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.038 kg


