PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202874
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626257211
Sonepar Artikelnummer
121355863
Hersteller Artikelnummer
2202874
Hersteller Typ
RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2202874
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.119 kg
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuse-Set, Breite: 107,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 62,2 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 16


