PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203007
Breite - 22.6 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 91.15 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626294674
Sonepar Artikelnummer
121355880
Hersteller Artikelnummer
2203007
Hersteller Typ
ME MAX 22,5 F G 3-3 GN
Hersteller Artikel Nr.:
2203007
Breite:
22.6 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
91.15 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg


