PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203147
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84879090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626377018
Sonepar Artikelnummer
121355884
Hersteller Artikelnummer
2203147
Hersteller Typ
HCS-C MINI 1W C C C 7035
Hersteller Artikel Nr.:
2203147
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.081 kg
Handheld-Gehäuse C-Mini lichtgrau, bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben, Front 1,1 mm vertieft mit Fenster und Tastaturschlitz


