PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203149
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84879090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626377025
Sonepar Artikelnummer
121355885
Hersteller Artikelnummer
2203149
Hersteller Typ
HCS-C MINI 1 9V C C 7035
Hersteller Artikel Nr.:
2203149
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.095 kg
Handheld-Gehäuse C-Mini lichtgrau, bestehend aus zwei Halbschalen, Schrauben. Front 1,1 mm vertieft, geschlossen, Batteriefachdeckel und Batteriekontakten für 9-V-Block


