PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203150
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84879090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626377032
Sonepar Artikelnummer
121355886
Hersteller Artikelnummer
2203150
Hersteller Typ
HCS-C MINI 1W 9V 1 C 7035
Hersteller Artikel Nr.:
2203150
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.100 kg
Handheld-Gehäuse C-Mini lichtgrau, bestehend aus zwei Halbschalen, stirnseitige Blende oben, Schrauben. Front 1,1 mm vertieft, mit Fenster und Tastaturschlitz, Batteriefachdeckel und Batteriekontakten für 9-V-Block


