Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2203751

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626485577

Sonepar Artikelnummer

121356026

Hersteller Artikelnummer

2203751

Hersteller Typ

DCS B-PACK ENCL F 7035

Hersteller Artikel Nr.:

2203751

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85079080

Gewicht:

0.093 kg

Akku-Pack Zusatzgehäuse für DCS 5.7-7.0