PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2230002
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 164 mm
Höhe - 176 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626381350
Sonepar Artikelnummer
121356075
Hersteller Artikelnummer
2230002
Hersteller Typ
ECS-B-122X169-S-UV1-V
Hersteller Artikel Nr.:
2230002
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
164 mm
Höhe:
176 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.348 kg


