PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2713094
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.041 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918984793
Sonepar Artikelnummer
121357555
Hersteller Artikelnummer
2713094
Hersteller Typ
ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2713094
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.041 kg
Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse, hohe Bauform, mit Schraubanschluss, Breite: 6,3 mm, Höhe: 93,1 mm, Tiefe: 101,2 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: ohne Busverbinder


