PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2781453
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918068967
Sonepar Artikelnummer
121357767
Hersteller Artikelnummer
2781453
Hersteller Typ
UEGM-MSTB
Hersteller Artikel Nr.:
2781453
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.046 kg
Elektronikgehäuse, Farbe: grün ,Komplettgehäuse, Länge: 79 mm, ohne Lüftungsschlitze, Komplettgehäuse, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 25 mm, Höhe: 90,5 mm, Polzahl Querverbinder: nicht relevant


