PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2792015
Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.057 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918072520
Sonepar Artikelnummer
121357782
Hersteller Artikelnummer
2792015
Hersteller Typ
UEGM 25
Hersteller Artikel Nr.:
2792015
Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.057 kg
Elektronikgehäuse, Farbe: grün ,Einbaugehäuse, Länge: 79 mm, ohne Lüftungsschlitze, Komplettgehäuse bestückt mit 3 Schraubanschlüssen je Seite, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 25 mm, Höhe: 85,5 mm, Polzahl Querverbinder: nicht relevant


