PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2869362
Breite - 22.6 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 69.55 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918975098
Sonepar Artikelnummer
121358218
Hersteller Artikelnummer
2869362
Hersteller Typ
ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2869362
Breite:
22.6 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
69.55 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg


