PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907910
Breite - 12.5 mm
Tiefe - 75 mm
Werkstoff - sonstige
Betriebstemperatur - -40 .. 105 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918147990
Sonepar Artikelnummer
121359444
Hersteller Artikelnummer
2907910
Hersteller Typ
EMG 12-LG
Hersteller Artikel Nr.:
2907910
Breite:
12.5 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.017 kg


