PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2941507
Breite - 175 mm
Tiefe - 125 mm
Werkstoff - sonstige
Betriebstemperatur - -40 .. 105 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918080471
Sonepar Artikelnummer
121360091
Hersteller Artikelnummer
2941507
Hersteller Typ
CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK
Hersteller Artikel Nr.:
2941507
Breite:
175 mm
Tiefe:
125 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.661 kg


