PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2942878
Breite - 50 mm
Tiefe - 102 mm
Werkstoff - sonstige
Betriebstemperatur - -40 .. 105 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918107529
Sonepar Artikelnummer
121360109
Hersteller Artikelnummer
2942878
Hersteller Typ
CM 50-LG/H 30/BO BK
Hersteller Artikel Nr.:
2942878
Breite:
50 mm
Tiefe:
102 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.159 kg


