PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2943592
Breite - 50 mm
Höhe - 102 mm
Tiefe - 115.5 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918081195
Sonepar Artikelnummer
121360122
Hersteller Artikelnummer
2943592
Hersteller Typ
CM 50-LG/H 12,5/BO BK
Hersteller Artikel Nr.:
2943592
Breite:
50 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
115.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.146 kg


