PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2944876
Breite - 90 mm
Tiefe - 75 mm
Werkstoff - sonstige
Betriebstemperatur - -40 .. 105 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918081737
Sonepar Artikelnummer
121360133
Hersteller Artikelnummer
2944876
Hersteller Typ
CM 90-LG/H 12,5/BO BK
Hersteller Artikel Nr.:
2944876
Breite:
90 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.160 kg


