PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2946081
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918082048
Sonepar Artikelnummer
121360138
Hersteller Artikelnummer
2946081
Hersteller Typ
EMG 17-B3
Hersteller Artikel Nr.:
2946081
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.034 kg
Elektronikgehäuse, Farbe: grün ,Einbaugehäuse, Länge: 75 mm, ohne Lüftungsschlitze, Unter- und Oberteil mit Universalfuß, mit Leiterplatte und Lötstützpunkten, die auf Anschlussklemmen MKDS 3/.. geführt sind, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 22,5 mm, Höhe: 47,5 mm, Polzahl Querverbinder: nicht relevant


