Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2946201

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grün

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918082161

Sonepar Artikelnummer

121360149

Hersteller Artikelnummer

2946201

Hersteller Typ

EMG 45-B8

Hersteller Artikel Nr.:

2946201

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grün

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.085 kg

Elektronikgehäuse, Farbe: grün ,Einbaugehäuse, Länge: 75 mm, ohne Lüftungsschlitze, Unter- und Oberteil mit Schnappfuß, mit Leiterplatte und Lötstützpunkten, die auf Anschlussklemmen MKDS 3/.. geführt sind, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 45 mm, Höhe: 47,5 mm, Polzahl Querverbinder: nicht relevant